Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 6 mm |
Diameter behuizing | 12 mm |
Merk design | RGZV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 2 mm |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RGZV |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |