€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
525 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,70 | - |
5+ | € 8,78 | 25.00% |
25+ | € 8,19 | 30.00% |
50+ | € 7,02 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 85 mm |
Diameter behuizing | 100 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |