Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR R 25,4x38,1x9,52

  • ERIKS:10010747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Oliekeerring type R is een standaard uitvoering met een rubberen buitenmantel volgens DIN 3760-A. Dit product is breed inzetbaar in allerlei verschillende industrieën. De rubberen buitenmantel zorgt voor een betrouwbare afdichting in de behuizingsboring (statische zijde) - ook bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gedeelde behuizingen. Hierdoor is deze keerring ook geschikt voor het afdichten van laagviskeuze en gasvormige media.

Wil je een oliekeerring bestellen die ook vervuiling van buitenaf tegenhoudt? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type RST. Deze bevat namelijk een extra stoflip.

Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,80

-

5+

€ 3,04

20.00%

10+

€ 2,47

35.00%

30+

€ 1,90

50.00%

50+

€ 1,71

55.00%

100+

€ 1,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Rubber
Asdiameter
25.4 mm
Diameter behuizing
38.1 mm
Merk design
R
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
R
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee