Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 17 mm |
Diameter behuizing | 24 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 4.5 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |