Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR MZV 6x10x2

  • ERIKS:10004773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring MZV met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Uitvoering zonder veer. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C. Max. snelheid ca 8-10m/s
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

1337 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,76

-

5+

€ 3,01

20.00%

10+

€ 2,44

35.00%

30+

€ 1,88

50.00%

50+

€ 1,69

55.00%

100+

€ 1,50

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
6 mm
Diameter behuizing
10 mm
Merk design
MZV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
2 mm
Max. statische druk
0.2 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
MZV
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee