€ 3,78/ stukexcl. btw
€ 4,57incl. btw
606 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,78 | - |
5+ | € 3,02 | 20.00% |
10+ | € 2,46 | 35.00% |
30+ | € 1,89 | 50.00% |
50+ | € 1,70 | 55.00% |
100+ | € 1,51 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 22 mm |
Diameter behuizing | 30 mm |
Merk design | MZV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | MZV |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |