Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR MST 50x80x10

  • ERIKS:10009132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,20

-

5+

€ 10,56

20.00%

10+

€ 8,58

35.00%

30+

€ 6,60

50.00%

50+

€ 5,94

55.00%

100+

€ 5,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metaal
Asdiameter
50 mm
Diameter behuizing
80 mm
Merk design
MST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
MST
Norm design
DIN 3760-BS
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja