€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,30 | - |
5+ | € 4,24 | 20.00% |
10+ | € 3,45 | 35.00% |
30+ | € 2,65 | 50.00% |
50+ | € 2,38 | 55.00% |
100+ | € 2,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 38 mm |
Diameter behuizing | 50 mm |
Merk design | M |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | M |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |