Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR M 18x24x4

  • ERIKS:10005538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,08

-

5+

€ 3,26

20.00%

10+

€ 2,65

35.00%

30+

€ 2,04

50.00%

50+

€ 1,84

55.00%

100+

€ 1,63

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
18 mm
Diameter behuizing
24 mm
Merk design
M
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
M
Norm design
DIN 3760-B 
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee