€ 21,10/ stukexcl. btw
€ 25,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,10 | - |
5+ | € 15,83 | 25.00% |
25+ | € 14,77 | 30.00% |
50+ | € 12,66 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 105 mm |
Diameter behuizing | 125 mm |
Merk design | M |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | M |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |