Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR GVP 90,48x114,3x11,91

  • ERIKS:10012800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,20

-

5+

€ 46,65

25.00%

25+

€ 43,54

30.00%

50+

€ 37,32

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
90.48 mm
Diameter behuizing
114.3 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
11.91 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Maximale snelheid as
15 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee