Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR GVP 61,91x79,37x9,52

  • ERIKS:10012440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 64,50/ stukexcl. btw

€ 78,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,50

-

5+

€ 51,60

20.00%

10+

€ 41,93

35.00%

30+

€ 32,25

50.00%

50+

€ 29,03

55.00%

100+

€ 25,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metaal
Asdiameter
61.91 mm
Diameter behuizing
79.37 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee