Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR GVP 55,56x82,55x12,7

  • ERIKS:10012439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,20

-

5+

€ 31,36

20.00%

10+

€ 25,48

35.00%

30+

€ 19,60

50.00%

50+

€ 17,64

55.00%

100+

€ 15,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
55.56 mm
Diameter behuizing
82.55 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Maximale snelheid as
15 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee