€ 127,00/ stukexcl. btw
€ 153,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,00 | - |
5+ | € 101,60 | 20.00% |
10+ | € 82,55 | 35.00% |
30+ | € 63,50 | 50.00% |
50+ | € 57,15 | 55.00% |
100+ | € 50,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 50 mm |
Diameter behuizing | 72 mm |
Merk design | GVP |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |