Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR GVP 139,7x171,45x15,87

  • ERIKS:10013063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 78,40/ stukexcl. btw

€ 94,86incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,40

-

5+

€ 58,80

25.00%

25+

€ 54,88

30.00%

50+

€ 47,04

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
139.7 mm
Diameter behuizing
171.45 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
15.87 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Maximale snelheid as
15 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee