€ 71,00/ stukexcl. btw
€ 85,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,00 | - |
5+ | € 53,25 | 25.00% |
25+ | € 49,70 | 30.00% |
50+ | € 42,60 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 117.48 mm |
Diameter behuizing | 152.4 mm |
Merk design | GVP |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15.87 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |