Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR GV 50x68x10

  • ERIKS:10008274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GV met een metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in de grotere asdiameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar in millimeter- en in inch maten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip GVST en in FKM.
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

330 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,30

-

5+

€ 8,24

20.00%

10+

€ 6,70

35.00%

30+

€ 5,15

50.00%

50+

€ 4,64

55.00%

100+

€ 4,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
50 mm
Diameter behuizing
68 mm
Merk design
GV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GV
Norm design
DIN 3760-C
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee