€ 495,90/ stukexcl. btw
€ 600,04incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 495,90 | - |
5+ | € 413,25 | 16.67% |
25+ | € 385,70 | 22.22% |
50+ | € 330,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 170 mm |
Diameter behuizing | 200 mm |
Kamerhoogte | 15 mm |
Merk design | G35 |
Materiaal lip | FKM |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 25 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 302 (1.4310) |
Temperatuurgebied | van -20 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | G35 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |