Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM/weefsel G35 135x160x15 RVS veer

  • ERIKS:10011918
Image 1
FKM weefsel oliekeerring type G35 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Temperatuur -20 tot +160 °C. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 88,65/ stukexcl. btw

€ 107,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,65

-

5+

€ 73,88

16.67%

25+

€ 68,95

22.22%

50+

€ 59,10

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
135 mm
Diameter behuizing
160 mm
Kamerhoogte
15 mm
Merk design
G35
Materiaal lip
FKM
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
25 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -20 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
G35
Materiaal mantel
Rubber/weefsel