€ 100,13/ stukexcl. btw
€ 121,16incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 11/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 120,15 | - |
5+ | € 100,13 | 16.67% |
25+ | € 93,45 | 22.22% |
50+ | € 80,10 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 115 mm |
Diameter behuizing | 160 mm |
Kamerhoogte | 16 mm |
Merk design | G35 |
Materiaal lip | FKM |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 25 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 302 (1.4310) |
Temperatuurgebied | van -20 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | G35 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |