Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM RST-D 160x185x8,5

  • ERIKS:13032112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
160 mm
Diameter behuizing
185 mm
Merk design
RST-D
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
RST-D
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja