€ 246,00/ stukexcl. btw
€ 297,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,00 | - |
5+ | € 196,80 | 20.00% |
10+ | € 159,90 | 35.00% |
30+ | € 123,00 | 50.00% |
50+ | € 110,70 | 55.00% |
100+ | € 98,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 75 mm |
Diameter behuizing | 95 mm |
Merk design | GVP |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 1.4409 |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 150 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |