Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM GVP 400x440x20 RVS 316 veer

  • ERIKS:11047377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 988,00/ stukexcl. btw

€ 1.195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 988,00

-

5+

€ 741,00

25.00%

25+

€ 691,60

30.00%

50+

€ 592,80

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metaal
Asdiameter
400 mm
Diameter behuizing
440 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
20 mm
Materiaal veer
Roestvaststaal 1.4409
Max. statische druk
5 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 150 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee