€ 20,20/ stukexcl. btw
€ 24,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,20 | - |
5+ | € 16,16 | 20.00% |
10+ | € 13,13 | 35.00% |
30+ | € 10,10 | 50.00% |
50+ | € 9,09 | 55.00% |
100+ | € 8,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 55 mm |
Diameter behuizing | 72 mm |
Merk design | GRST |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GRST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |