Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM GR 45x65x10 RVS 304 veer

  • ERIKS:10012665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS oliekeerring type GR is een standaard product dat in veel opzichten lijkt op de ERIKS Oliekeerring type R. Ook deze uitvoering is volgens DIN 3760-A. Het enige verschil met type R is dat de metalen binnenkant van type GR volledig ommanteld is met rubber. Daardoor is deze keerring bestand tegen corrosie.

Je past oliekeerring type GR toe als je een dunvloeibare vloeistof wilt afdichten in een dynamische toepassing. Dit product wordt aanbevolen in de chemie, maar is verder breed inzetbaar.

Wil je een oliekeerring bestellen die nog beter bestand is tegen invloeden van buitenaf? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type GRST. Deze bevat namelijk een extra lip en houdt daarmee meer stof en vuil van buitenaf tegen.
Opslaan in lijst

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,60

-

5+

€ 18,08

20.00%

10+

€ 14,69

35.00%

30+

€ 11,30

50.00%

50+

€ 10,17

55.00%

100+

€ 9,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS