€ 15,20/ stukexcl. btw
€ 18,39incl. btw
644 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,20 | - |
5+ | € 12,16 | 20.00% |
10+ | € 9,88 | 35.00% |
30+ | € 7,60 | 50.00% |
50+ | € 6,84 | 55.00% |
100+ | € 6,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 30 mm |
Diameter behuizing | 42 mm |
Merk design | GR |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |