€ 75,60/ stukexcl. btw
€ 91,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,60 | - |
5+ | € 56,70 | 25.00% |
25+ | € 52,92 | 30.00% |
50+ | € 45,36 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 125 mm |
Diameter behuizing | 160 mm |
Merk design | GR |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |