€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,80 | - |
5+ | € 10,24 | 20.00% |
10+ | € 8,32 | 35.00% |
30+ | € 6,40 | 50.00% |
50+ | € 5,76 | 55.00% |
100+ | € 5,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter behuizing | 22 mm |
Merk design | GR |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |