Eriks
ERIKS

ERIKS OK FKM E-GRST 55x80x8 RVS 304

  • ERIKS:12659927
Image 1
FKM oliekeerring type GR-EXT, metaal geheel bedekt met FKM met de afdichtinglip aan de buitenzijde. Veer materiaal RVS304. Temperatuur -25 tot +160 °C, max. omtreksnelheid ca. 35 m/s.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
55 mm
Diameter behuizing
80 mm
Merk design
GRST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
8 mm
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -30 tot 180 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GR-EXT
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee