Eriks
ERIKS

ERIKS OK FKM E-GRST 20x42x7 RVS 304

  • ERIKS:10012960
Image 1
FKM oliekeerring type GR-EXT, metaal geheel bedekt met FKM met de afdichtinglip aan de buitenzijde. Veer materiaal RVS304. Temperatuur -25 tot +160 °C, max. omtreksnelheid ca. 35 m/s.
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 31/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

5+

€ 12,16

20.00%

10+

€ 9,88

35.00%

30+

€ 7,60

50.00%

50+

€ 6,84

55.00%

100+

€ 6,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
42 mm
Merk design
GRST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
7 mm
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -30 tot 180 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GR-EXT
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee