€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
7856 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,80 | - |
5+ | € 11,84 | 20.00% |
10+ | € 9,62 | 35.00% |
30+ | € 7,40 | 50.00% |
50+ | € 6,66 | 55.00% |
100+ | € 5,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 20 mm |
Diameter behuizing | 40 mm |
Merk design | GRST |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 35 m/s |
Temperatuurgebied | van -30 tot 180 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GR-EXT |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |