€ 10,70/ stukexcl. btw
€ 12,95incl. btw
1195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,70 | - |
5+ | € 8,56 | 20.00% |
10+ | € 6,96 | 35.00% |
30+ | € 5,35 | 50.00% |
50+ | € 4,82 | 55.00% |
100+ | € 4,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 18 mm |
Diameter behuizing | 32 mm |
Merk design | GRST |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 35 m/s |
Temperatuurgebied | van -30 tot 180 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GR-EXT |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |