Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 85x4

  • ERIKS:13625913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,90/ stukexcl. btw

€ 30,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,90

-

10+

€ 22,41

10.00%

25+

€ 19,92

20.00%

50+

€ 18,68

25.00%

100+

€ 17,43

30.00%

250+

€ 16,18

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
85 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C