Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 72x5

  • ERIKS:13646114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,00

-

10+

€ 22,50

10.00%

25+

€ 20,00

20.00%

50+

€ 18,75

25.00%

100+

€ 17,50

30.00%

250+

€ 16,25

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
72 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C