Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 72x2,5

  • ERIKS:13644111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,50/ stukexcl. btw

€ 21,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,50

-

10+

€ 15,75

10.00%

25+

€ 14,00

20.00%

50+

€ 13,13

25.00%

100+

€ 12,25

30.00%

250+

€ 11,38

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
72 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C