Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 7,2x1,9

  • ERIKS:13643781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,81/ stukexcl. btw

€ 4,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,81

-

25+

€ 3,43

10.00%

50+

€ 3,05

20.00%

100+

€ 2,67

30.00%

250+

€ 2,29

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
7.2 mm
Snoerdikte
1.9 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C