Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 6,4x1,9

  • ERIKS:13643779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,71

-

25+

€ 3,34

10.00%

50+

€ 2,97

20.00%

100+

€ 2,60

30.00%

250+

€ 2,23

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
6.4 mm
Snoerdikte
1.9 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C