Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 5x2

  • ERIKS:13643863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

316 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,53

-

25+

€ 3,18

10.00%

50+

€ 2,82

20.00%

100+

€ 2,47

30.00%

250+

€ 2,12

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
5 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C