Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 55x4

  • ERIKS:13645699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,60

-

10+

€ 13,14

10.00%

25+

€ 11,68

20.00%

50+

€ 10,95

25.00%

100+

€ 10,22

30.00%

250+

€ 9,49

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
55 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C