Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 52x2

  • ERIKS:13643866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,50

-

10+

€ 11,25

10.00%

25+

€ 10,00

20.00%

50+

€ 9,38

25.00%

100+

€ 8,75

30.00%

250+

€ 8,13

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
52 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C