Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 5,34x1

  • ERIKS:13413157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,30

-

25+

€ 2,97

10.00%

50+

€ 2,64

20.00%

100+

€ 2,31

30.00%

250+

€ 1,98

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
5.34 mm
Snoerdikte
1 mm
Standaard verpakkingsformaat
5,000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C