Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
O-ring VMQ 714703 493,7x5,33
ERIKS O-ring VMQ 714703 493,7x5,33
ERIKS:
13413143
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Merk
ERIKS
Inwendige diameter
493.7 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Bekijk alle varianten
Inloggen