Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 48x5

  • ERIKS:13646087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,70

-

25+

€ 12,33

10.00%

50+

€ 10,96

20.00%

100+

€ 9,59

30.00%

250+

€ 8,22

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
48 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C