Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 460 393,07x6,99

  • ERIKS:13646473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,50/ stukexcl. btw

€ 270,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 223,50

-

10+

€ 201,15

10.00%

25+

€ 178,80

20.00%

50+

€ 167,63

25.00%

100+

€ 156,45

30.00%

250+

€ 145,28

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
393.07 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
460
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C