Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 46,04x3,53

  • ERIKS:13413101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,75

-

25+

€ 8,78

10.00%

50+

€ 7,80

20.00%

100+

€ 6,83

30.00%

250+

€ 5,85

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
46.04 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C