Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 45x2,5

  • ERIKS:13644081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,20

-

25+

€ 10,08

10.00%

50+

€ 8,96

20.00%

100+

€ 7,84

30.00%

250+

€ 6,72

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
45 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C