Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 44,5x3

  • ERIKS:13644495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,50

-

25+

€ 10,35

10.00%

50+

€ 9,20

20.00%

100+

€ 8,05

30.00%

250+

€ 6,90

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
44.5 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C