€ 9,45/ stukexcl. btw
€ 11,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,45 | - |
25+ | € 8,51 | 10.00% |
50+ | € 7,56 | 20.00% |
100+ | € 6,62 | 30.00% |
250+ | € 5,67 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 42.86 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |