Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 39x2

  • ERIKS:13643844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,45

-

25+

€ 8,51

10.00%

50+

€ 7,56

20.00%

100+

€ 6,62

30.00%

250+

€ 5,67

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
39 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C