Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 387 456,06x5,33

  • ERIKS:13646313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,00/ stukexcl. btw

€ 317,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 262,00

-

10+

€ 235,80

10.00%

25+

€ 209,60

20.00%

50+

€ 196,50

25.00%

100+

€ 183,40

30.00%

250+

€ 170,30

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
456.06 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
387
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C